Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KA25U | BURNDY

BURNDY | KA25U | Aluminum Universal Terminal, 1 Hole, 14-1/0 AWG (Str), 1/4" Stud, 1 Screw, Al/Cu Rated, Tin Plated

  • Réf. fabricant KA25U
  • PART #KA25U
Beveled Entry: NO
Bolt Hole: 1/4 INCH
Conductor Size AWG/kcmil: 14 Str. - 1/0 Str.
Degree: STRAIGHT
Figure Number: 1
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: ALUMINUM
Narrow Tongue: NO
RoHS Compliant: YES
Stacking Lug: NO
Stud Hole Size (in.): 1/4
Type: MECHANICAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires