Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KA34 | BURNDY

BURNDY | KA34 | Copper Terminal, 1 Hole, 4/0 AWG (Str)-500 kcmil, 1/2" Stud, 1 Screw

  • Réf. fabricant KA34
  • PART #KA34
Beveled Entry: NO
Bolt Hole: 1/2 INCH
Conductor Size AWG/kcmil: 4/0 Str. - 500
Degree: STRAIGHT
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: NO
RoHS Compliant: YES
Stacking Lug: NO
Stud Hole Size (in.): 1/2
Type: MECHANICAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires