Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KB224 | JONARD

JONARD | KB224 | WIRE WRAPPING BIT, 22-24 AWG

  • Réf. fabricant KB224
  • PART #686977
Copper Type: WIRE WRAP
Type: COPPER
Description

3 inch Wire Wrapping Bit. Fully compatible with any make or model wire wrapping tool. Gauge Size: 22-24 AWG. Wrap Type: Regular. Minimum Terminal Diagonal Inches: 0.054. Max Terminal Diagonal Inches: 0.073. Terminal Hole Depth Inches: 0.807. Effective Radius Inches: 0.111. Terminal Hole Diameter Inches: 0.075. Compatible Sleeve Part #: P2224.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires