Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KBD300A | PELCO

PELCO | KBD300A | Desktop pushbutton/joystick control keypad for PTZ

  • Réf. fabricant KBD300A
  • PART #232968
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: DESKTOP
Type: PTZ CONTROL
Description

Pushbutton control keypad w/ three-axis variable speed joystick. Provides programming and control of all switcher and pan/tilt functions. Direct Mode feature provides control of a pan/tilt device without need of a matrix switcher. Auto senses operation

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Keyboard to Control: - CM6700/CM6800/CM9760-SAT/CM9700 Matrix Switchers - DX8100 Series Digital Video Recorder - Genex Multiplexer When Used with CM6700 and CM6800 - Up to 16 Receivers Directly from Keyboard (such as Spectra, Esprit, and ExSite )
  • Autom ati
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires