Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KBD5000 | PELCO

PELCO | KBD5000 | Endura Keyboard with JOG/JOY/KEY Endura Keyboard Assembly

  • Réf. fabricant KBD5000
  • PART #312750
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: DESKTOP
Type: KEYBOARD
Voltage/Current Type: 12 VDC
Description

Endura Keyboard Assembly

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Controls Located on 3 Modules in the Keyboard
  • Modules Can Be Rotated to Suit User Preference
  • 1 Keyboard Can Control All System Cameras Through a VCD5202 Interface
  • Built-in USB Hub for Connection of Export Devices
  • Variable Speed, Vector-Solving Joysti for Precise Pan/Tilt/Zoom (PTZ) Control
  • Jog/Shuttle for Playback Control and Menu Navigation
  • Keypad Call-Up of Cameras, Presets, and Patterns
  • Built-in Speaker
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires