Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KBD9000 | PELCO

PELCO | KBD9000 | Desktop Coaxitron Fixed Speed Controller. Transmits 15-bit Coaxitron Only. 120 V AC Input

  • Réf. fabricant KBD9000
  • PART #294755
Environment Type: INDOOR
Type: PTZ CONTROL
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

Desktop Coaxitron fixed speed controller. Transmits 15-bit Coaxitron only. 120 V AC input.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost
  • 120 V AC Input
  • Reliable, Flexible
  • Fixed Speed (15-Bit) Coaxitron Compatibility
  • Single Coaxial Cable Controls All Functions
  • Control Functions Include Pan/Tilt, Lens Control, and Auto/Manual Scan
  • For Standard Mode (Non-Preset) Operation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires