Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KBS3-175-1 | 3M

3M | KBS3-175-1 | CLOSURE RISER & VAULT 3" 200 PR MAX FLAME RETARDANT

  • Réf. fabricant KBS3-175-1
  • PART #171593
Kit No.: KBS3-175-1
Multiple End Cap No.: -----
Pair Count MS: 200
Pair Count Scotchlok: 100
Single End Cap (Collared) No.: C3-175-1C (two)
Sleeve Dia. in. (mm): 3 (76)
Type: BURIED CLOSURE/SPLICE CASE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires