Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KBS6-100-9 | 3M

3M | KBS6-100-9 | CLOSURE BLDG RISER & VAULT 6" MAX 900PR COUNT OUT SPLIT SLEEVE

  • Réf. fabricant KBS6-100-9 | 78-8026-7427-1
  • PART #071773
Kit No.: KBS6-100-9
Multiple End Cap No.: C6-100-9
Pair Count MS: 900
Pair Count Scotchlok: 400
Single End Cap (Collared) No.: C6-275-1C
Sleeve Dia. in. (mm): 6 (152)
Type: RISER CLOSURE/SPLICE CASE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires