Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KC20B1 | BURNDY

BURNDY | KC20B1 | Mechanical Grounding Connector, Cable to Flat, 10 - 5 AWG (Str) / 10 - 4AWG (Sol), 5/16" Stud

  • Réf. fabricant KC20B1
  • PART #KC20B1
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: CLAMPS
Connection Type: MECHANICAL
Material Rating: COPPER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires