Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KEYRK40 | KEYSCAN

KEYSCAN | KEYRK40 | 13.56 Mhz Single Gang Back Box Mount Read Only C/W Keypad Contactless Smart Card Reader.

  • Réf. fabricant KEYRK40
  • PART #540435
Approx Dims. HWD-Inches: 5" X 4" X 1"
Color: BLACK
Environmental: WEATHER RESISTANT
Format: SMART
Frequency: 13.56 MHZ
Interface: WIEGAND INTERFACE
Mounting: SINGLE GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: CARD AND KEYPAD
Read Format: KEYPAD, HID PROXIMITY
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

13.56 Mhz Single Gang Back Box Mount Read Only C/W Keypad Contactless Smart Card Reader, Keyscan High Security Format C/W 36 Bit Wiegand Output, 2-4" Read Range, For Rev. 11 Acu. If Connecting To Rev. 10 Or Previous Acu Panels Will Require Optional KKI -RK40 Interface Boar

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires