Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KF2-4TBV7 | VICON

VICON | KF2-4TBV7 | Kollector Force Hybrid DVR, Preloaded ViconNet, 16 Analog Channels at 240 fps (ViconNet Compression) or 120 fps (H.264 Compression) and Up to 8 Additional IP Channels at 30 fps, 16-channel Audio, 16x4 Analog Video Matrix, 240 fps, 4 TB HD

  • Réf. fabricant KF2-4TBV7
  • PART #622300
Audio: YES
Capacity: 16 ANALOG CHANNEL AND 8 IP CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 4 TERABYTES
Type: HVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires