Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KIT-MB-18 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | KIT-MB-18 | 2U Horizontal 19 Inch Rack Mounting L-Bracket, Black, Contains (2) MB-0005-0172-20, (4) Screw, Phillips, Flat, M5 x 10 mm, EIA-310-D Compliant

  • Réf. fabricant KIT-MB-18
  • PART #558895
Color: BLACK
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Spécifications
  • 2U Horizontal 19 Inch Rack Mounting L-Bracket
  • Color: Black
  • Contains: (2) MB-0005-0172-20, (4) Screw, Phillips, Flat, M5 x 10 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires