Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KJ588BU | PANDUIT

PANDUIT | KJ588BU | 1-PORT MODULAR JACK 110 8W8P UTP T568A/B CAT5E KEYSTONED BLUE

  • Réf. fabricant KJ588BU
  • PART #215751
Category: CATEGORY 5E
Color: BLUE
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires