Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KJ600-OR | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | KJ600-OR | 1-PORT JACK 110 UTP 8W8P CAT6 T568A/B ORANGE CC0071472/1

  • Réf. fabricant KJ600-OR | CC0071472/1
  • PART #423911
Category: CATEGORY 6
Color: ORANGE
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

This part is discontinued by the supplier. Use Anixter #660090 for suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires