Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KJ688TPBU | PANDUIT

PANDUIT | KJ688TPBU | Keystone Module, Category 6, UTP, Blue, TP Style

  • Réf. fabricant KJ688TPBU
  • PART #331691
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Family: C6T
Market Name: INTEGRITY
Number of Ports: 1
Sub Family: CT6 JACKS
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires