Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KLM-25 | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | KLM-25 | FUSE KLM 25 AMP, 600 VOLTS

  • Réf. fabricant KLM-25
  • PART #308879
Type: FUSES
Caractéristiques
  • Carries 110% of rating for 4 hours
  • AC Opens at 135% of rating within 1 hour
  • AC Maximum Interrupting Rating of 100kA at 600 V AC
  • DC Maximum Interrupting Rating of 50kA at 600 V DC
  • DC Minimum Interrupting Rating of 200% rated current at 600 V
Spécifications
  • Current Rating: 25 Amps
  • Voltage Rating: 600 Volts
  • Fuse Size: 10 mm x 38 mm
  • Termination Style: Cartridge
  • Fuse Type: Fast Acting
  • Body Material: Melamine
  • Dimensions: 38.1 mm L x 10.3 mm D
  • Product: Axial Lead and Cartridge Fuses
  • Interrupt Rating: 100 KAmps at 600 VoltsAC
  • Mounting Style: Press Fit
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires