Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KMUSB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | KMUSB | Keyboard/Mouse CAT5 Extender

  • Réf. fabricant KMUSB
  • PART #553532
Caractéristiques
  • Extend USB keyboard and mouse via one CAT5 cable
  • Allows extension for transmission range of up to 300 ft.
  • Includes local and remote unit (local unit - PC side: USB to RJ45, remote unit (keyboard mouse side): RJ45 to PS/2
  • Transmission range up to 300 ft.
  • USB interface
  • No power required
Spécifications
  • Keyboard/Mouse Cat 5 Extender
  • Includes: Local Unit - PC Side: USB To RJ45, Remote Unit (Keyboard Mouse Side)
  • Transmission Distance: Upto 300 ft
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires