Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KP1 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | KP1 | KP1 TUBULAR,MOMENTARY SINGLE GANG

  • Réf. fabricant KP1
  • PART #CS236015
: -----
: 630
: 7
: MOMENTARY
: NO
: SGLGANG
: SPDT
: TUBULAR
Amp Rating: 7
Circuit State: NORMALLY OPEN
Faceplate Size: APPROX. 2-3/4" X 4-1/2"
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Lock Type: TUBULAR KEYWAY
Mounting: SINGLE-GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: KEY SWITCH
Sales Category: ELECTRIC KEYSWITCHES
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE-THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires