Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KR4954 SP313 7FT 6 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | KR4954 SP313 7FT 6 | KR4954 SP313 7FT 6 STEEL,KY REMOVBLE,PREP F/2 299SPRAYED DURANODIC

  • Réf. fabricant KR4954 SP313 7FT 6
  • PART #CS116817
: 695
Finish: DURANODIC PAINTED
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: MULLION
Sales Category: MULLION
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires