Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KS3-SANV7 | VICON

VICON | KS3-SANV7 | Kollector Strike Hybrid DVR, for Use with External SAN-RAID Only, Preloaded ViconNet, 16 Analog Channels at 480 fps (ViconNet Compression) or 240 fps (H.264 Compression), No Internal HD, NTSC/EIA / PAL/CCIR

  • Réf. fabricant KS3-SANV7
  • PART #622333
Audio: NO
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: HVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires