Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KS35STST-88 | ORTRONICS

ORTRONICS | KS35STST-88 | Keystone, 3.5mm Stereo Jack, Screw Terminal, Cloud White

  • Réf. fabricant KS35STST-88
  • PART #447810
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: AUDIO
Description

Ortronics 3.5mm stereo jacks are often used to interface with a variety of devices such as computers, portable audio, microphones, and headphones.

Caractéristiques
  • Compatible with Wiremold pathway products
  • Rugged thermoplastic construction for secure fitFlush mounted modules for an aesthetic appearance
  • All modules snap in for easy installation
Spécifications
  • Depth Metric: 24.892
  • Footprint: Keytone
  • Color: Cloud White
  • Number of Ports: 1-port
  • Width Metric: 14.224
  • Height USA: 0.632Height Metric: 16.002
  • 3.5mm Stereo
  • Width USA: 0.559
  • Depth USA: 0.984
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires