Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KSDS4 | ORTRONICS

ORTRONICS | KSDS4 | RECTANGULAR FRAME WITH 4 KEYSTONE OPENINGS STYLISTIC

  • Réf. fabricant KSDS4
  • PART #397354
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires