Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KSFP12 | ORTRONICS

ORTRONICS | KSFP12 | Dual Gang Plastic Faceplate, Holds Twelve Keystone Jacks or Modules, Fog White

  • Réf. fabricant KSFP12 | OR-KSFP12
  • PART #312304
Color: OFFWHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 12
Description

TechChoice faceplates are available in thermoplastic and stainless steel, with a variety of port capacities to match your workstation applications. All faceplates allow for a flush jack finish. For more information, please contact your local sales repr ese

Caractéristiques
  • Accepts full size keyboards up to 18.875"W:Eliminates the need for a special keyboard.
  • Comes equipped with mouse pad tray:Mounts to left or right of shelf and slides beneath tray when not in use.
  • Mounting hardware included (standard 12-24 screws):Easy to
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires