Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KSFP6-13 | ORTRONICS

ORTRONICS | KSFP6-13 | Single gang plastic faceplate, holds six Keystone jacks or modules, Electrical Ivory

  • Réf. fabricant KSFP6-13
  • PART #373862
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 6
Description

TechChoice faceplates are available in thermoplastic and stainless steel, with a variety of port capacities to match your workstation applications. All faceplates allow for a flush jack finish. For more information, please contact your local sales representative.

Spécifications
  • Footprint: Keytone
  • Color: Electrical Ivory
  • Number of Ports: Single
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires