Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KSRJ25-13 | ORTRONICS

ORTRONICS | KSRJ25-13 | RJ25 Keystone jack, 6-position, 180 degree exit, USOC wiring, icon compatible, Electrical Ivory. Package of 25.

  • Réf. fabricant KSRJ25-13
  • PART #312116
Color: IVORY
Number of Ports: 1
Wiring: USOC
Description

TechChoice keystone jacks and modules feature an easy-to-follow universal wiring label and support standard termination using a 110-impact tool. The keystone footprint allows for the greatest flexibility in installation scheduling because its rear insertion into the faceplate allows the technician to complete the termination before and during the construction process.

Spécifications
  • Footprint: Keytone
  • Color: Electrical ivoryRJ25
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires