Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KSS-1 | JONARD

JONARD | KSS-1 | KNIFE AND SCISSOR SHARPENER

  • Réf. fabricant KSS-1
  • PART #686978
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: KNIFE - UTILITY
Size / Capacity: NONE
Description

Knife & Scissor Sharpener - KSS-1. Sharpen knives and scissors with one convenient sharpener. Made of high-grade tungsten-carbide steel and diamond polished. Will restore the edge on either scissors or knives with 3-4 simple strokes. Safety finger guar d, lightweight compact design makes this the ideal tool for all your sharpening needs.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires