Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KSSMB4 | ORTRONICS

ORTRONICS | KSSMB4 | Surface Mount Box, 4.78" W x 1.14" D x 3.6" H, 4-Port, High Impact Thermoplastic ABS 94V-0, Fog White, Plastic Keystone Jack Surface Box, With Mounting Hardware

  • Réf. fabricant KSSMB4 | OR-KSSMB4
  • PART #312365
Color: OFFWHITE
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 4
Description

TechChoice surface mount boxes are compatible with Wiremold Eclipse raceway.

Caractéristiques
  • Low Profile Compact Design
  • Suitable for Installation in Air Handling Spaces
  • Base Plate and Snap-on Cover Design
  • Rear Load Jack Approach
  • Textured Finish
  • Holds Two Keystone Jacks or Modules
  • Recessed Label Fields
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires