Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KSSVIDC-88 | ORTRONICS

ORTRONICS | KSSVIDC-88 | Keystone, S-Video, Feed-Thru, Cloud White

  • Réf. fabricant KSSVIDC-88
  • PART #447809
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Description

Ortronics S-Video connectors use a compact 4-pin mini-din connector which is often used to connect analog video source equipment to a standard or high definition display.

Caractéristiques
  • Compatible with Wiremold pathway products
  • Rugged thermoplastic construction for secure fitFlush mounted modules for an aesthetic appearance
  • All modules snap in for easy installation
Spécifications
  • Depth Metric: 34.29Color: Cloud White
  • Number of Ports: 1-port
  • Width Metric: 14.224
  • Height USA: 0.632Height Metric: 16.002
  • S-Video
  • Width USA: 0.559
  • Depth USA: 1.35
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires