Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KSUSBAA-88 | ORTRONICS

ORTRONICS | KSUSBAA-88 | Keystone, USB Type A-A, Feed-Thru, Cloud White





Must be a reseller to purchase this product.

  • Réf. fabricant KSUSBAA-88 | OR-KSUSBAA-88
  • PART #665687
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Description

Ortronics USB connectors provide convenience and flexibility to extend and connect at the desk, podium, or tabletop level where a USB enabled keyboard, mouse, cameras or flash storage drive, are often used.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires