Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KT-300/128K | KANTECH SYSTEMS

KANTECH SYSTEMS | KT-300/128K | KT-300 Two Door Controller, 128KB Memory, Accessory Kit (KT-300-ACC), Metal Cabinet (KT-300CAB) with Lock (KT-LOCK)

  • Réf. fabricant KT-300/128K
  • PART #KAN-KT300128K
: -----
: 110AC
: 12DC
: 2
: 2000+
: DOOR CONTROLLER
: INDOOR
: SURFACE
: WIEGAND
: XP/VSTA/7
Environmental: INDOOR
Interface: WIEGAND
Mounting: SURFACE MOUNT NO ELEC BOX
Number of Readers: 2
Number of Users: MORE THAN 2000
Output Voltage: 12 VOLTS DC
Product Type: MULTICOMM CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Software Platform: WINDOWS XP, VISTA, 7
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires