Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KT3U4 | ABB

ABB | KT3U4 | Undervoltage Release For T1-T3 110-125 V AC/DC

  • Réf. fabricant KT3U4
  • PART #539686
Type: CIRCUIT BREAKERS
Description

Will trip circuit breaker when connected voltage drops to 35-70% of the under voltage release voltage rating. Will allow circuit breaker to close when voltage is approximately 85% of the rated voltage. T1-T6 mounts in the left hand cavity cannot be use d with shunt trip on 2-3P breakers.

Applications

For T1-T3 Tmax Molded Case Circuit Breakers

Spécifications
  • Voltage Rating: 110 - 125 V AC/V DC
Infos techniques et normes

UL Listed

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires