Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KT4100-3 | ABB

ABB | KT4100-3 | Terminal Lug Kit, 14AWG-1/0, For T4, 3/pack

  • Réf. fabricant KT4100-3
  • PART #539719
Type: CIRCUIT BREAKERS
Applications

For T4 Tmax Moulded Case Circuit Breakers

Spécifications
  • Amperage Rating: 100 A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires