Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KT7X1200-3 | ABB

ABB | KT7X1200-3 | Molded Case CB-T1, T2, T3, T6, T7 Acces - Lug Kit T7 4 500MCM-4/0 3L

  • Réf. fabricant KT7X1200-3
  • PART #530732
Type: CIRCUIT BREAKERS
Caractéristiques
  • Comes Standard With High Profile Terminal Covers
  • Package: 3/Set
Applications

For T7 Series Tmax MCCBs

Spécifications
  • Cable Size: (4) 4/0 AWG - 500 kcmil
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires