Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KTD-127 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | KTD-127 | KTD-127 Series PTZ Receiver

  • Réf. fabricant KTD-127
  • PART #241708
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: RECEIVER
Description

GE Security offers a KTD-127 PTZ receiver. The KTD-127 is designed to drive a light duty pan/tilt unit with 24 V AC requiring less than one Amp.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested repcement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires