Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KTD-405 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | KTD-405 | 3-AXIS VARIABLE SPEED CONTROL KEYPAD CONTROLS 2048 PTZ, 256 MONITORS, MUX, DVMRE

  • Réf. fabricant KTD-405
  • PART #258519
Control Type: PAN-TILT ZOOM
Device Type: MULTI CAMERA
Mounting Parameter: PAN & TILT
Multiplexer Type: MULTIPLEXER
Recorder Type: DIGITAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires