Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KTD-463 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | KTD-463 | Alarm Management

  • Réf. fabricant KTD-463
  • PART #241733
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: DESKTOP
Voltage/Current Type: 115 VAC
Description

GE Security offers alarm management systems, including the KTD-415 alarm interface, the KTD-460 alarm input module and the KTD-463 alarm input chassis.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggesd replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires