Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KTF-19-DR | ORTRONICS

ORTRONICS | KTF-19-DR | Fold-Up Keyboard Tray, 20.38" W x 3.5" H x 7.13"D, Black

  • Réf. fabricant KTF-19-DR
  • PART #272061
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Type: CABINET
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Accepts full size keyboards up to 18.875"W:Eliminates the need for a special keyboard.
  • Comes equipped with mouse pad tray:Mounts to left or right of shelf and slides beneath tray when not in use.
  • Mounting hardware included (standard 12-24 screws):Easy to
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires