Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KTK-10 | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | KTK-10 | FUSE KTK 10 AMP, 600 VOLTS

  • Réf. fabricant KTK-10
  • PART #216635
Amps: 10
Fuse Types: KTK
Type: FUSES
Spécifications
  • Current Rating: 10 Amps
  • Voltage Rating: 600 Volts
  • Termination Style: Cartridge
  • Fuse Type: Fast Acting Limitron
  • Body Material: Melamine
  • Dimensions: 38.1 mm L x 10.3 mm D
  • Product: Axial Lead and Cartridge Fuses
  • Interrupt Rating: 100 KAmps
  • Mounting Style: Press Fit
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires