Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KTK-R-1-1/2 | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | KTK-R-1-1/2 | Advanced protection Class CC current-limiting, fast-acting fuse 600 V AC, 1-1/2Amps

  • Réf. fabricant KTK-R-1-1/2
  • PART #7BU-KTK-R-1-1/2
Fuse Types: KTK
Type: FUSES
Caractéristiques
  • Current limitation at Class CC levels provides maximum component short-circuit current protection
  • 200kA interrupting rating provides high ratings for control circuit locations
  • Class CC rejection feature, with appropriate fuse block, prevents inserting lesser-rated supplementary fuses
  • Fast-acting fuse
  • Melamine tube
  • Nickel-plated brass endcaps
  • UL Listed for branch circuit protection
  • Rejection type fuse fits both standard and rejection-style holders
Applications

To be used in branch circuits, specialized circuits, industrial control, and street lighting (isolated, in-line fuse holders)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires