Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KTS-250 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | KTS-250 | 1 x 8 or 2 x 4 Video Distribution Amplifier

  • Réf. fabricant KTS-250
  • PART #241698
Audio Support: NO
Capacity: 8 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: VIDEO AMPLIFIER
Description

The KTS-250 is a desktop distribution amplifier that buffers and distributes video signals to mutiple outputs. Users can set the product to operate as a 1 x 8 amplifier or two 1 x 4 amplifiers. All outputs are designed to drive a 75 ohm load.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Operates as a 1 x 8 amplifier or two 1 x 4 amplifiers
  • Buffered video
  • BNC connectors
  • Dark gray finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires