Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KTS-55 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | KTS-55 | Alphanumeric character display unit

  • Réf. fabricant KTS-55
  • PART #241693
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Voltage/Current Type: 9 VDC
Description

The KTS-55 Alphanumeric Message Generator superimposes alphanumeric titles or messages on composite video for display on a monitor screen. The unit features dry contact inputs allowing four additional messages to be displayed, such as door status or al arm condition. A jumper for selecting either NTSC or PAL video is also provided.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • On-screen alphanumeric display
  • Dry contact inputs for displaying additional status messages
  • NTSC or PAL compatible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires