Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KWP3Y | PANDUIT

PANDUIT | KWP3Y | Keystone stainless steel Wall phone plate With Category 3 module

  • Réf. fabricant KWP3Y
  • PART #235560
Category: CATEGORY 3
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Stainless steel wall phone plate supplied with one Category 3 keystone leadframe module.

Caractéristiques
  • Stainless steel construction
  • Includes mounting studs on plate which are positioned to mount standard wall mount telephones with keystone adaptation flush to wall surface
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires