Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KWP5EY | PANDUIT

PANDUIT | KWP5EY | Keystone stainless steel Wall phone plate With Category 5e module

  • Réf. fabricant KWP5EY
  • PART #269430
Category: CATEGORY 5E
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Caractéristiques
  • Stainless steel construction
  • Includes mounting studs on plate which are positioned to mount standard wall mount telephones with keystone adaptation flush to wall surface
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires