Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
KWP5Y | PANDUIT

PANDUIT | KWP5Y | Keystone Phone Plate, Category 5

  • Réf. fabricant KWP5Y
  • PART #237381
Category: CATEGORY 5
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 1
Caractéristiques
  • Stainless steel construction
  • Includes mounting studs on plate which are positioned to mount standard wall mount telephones with keystone adaptation flush to wall surface
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires