Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L1000I-AT-NA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | L1000I-AT-NA | 10/100/1000Base-T 1-port PoE+ Injector

  • Réf. fabricant L1000I-AT-NA
  • PART #554955
Number of Ports: 1 PORT
Type: MIDSPAN
Caractéristiques
  • Power Over Ethernet Injector for 10/100/1000Base-T
Spécifications
  • LED Indicator: AC Power; Feeding Power
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires