Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L147 LH 626 1-3/4 | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | L147 LH 626 1-3/4 | L147 LH 626 1-3/4 3/4"OFFSET PIVOT SET,US26D HVY DUTY,LEAD LINED

  • Réf. fabricant L147 LH 626 1-3/4
  • PART #CS148304
: -----
: 626
: OFFSET
Duty: HEAVY
Finish: US26D SATIN CHROME
Hinge Type: OFFSET
Product Type: PIVOT
Sales Category: PIVOT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires