Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L462L 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | L462L 626 | L462L 626 26D

  • Réf. fabricant L462L 626
  • PART #CS235821
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DEADBOLT DOUBLE CYLINDER
Keyway: LESS CYLINDER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: AUXILIARY LOCK
Sales Category: MORTISE DEADLOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires