Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L4C-M-M-14-SIL | LYNN ELECTRONICS

LYNN ELECTRONICS | L4C-M-M-14-SIL | Line Cord, 4 Conductor, 14 FT., Modular Connectors, Silver Satin

  • Réf. fabricant L4C-M-M-14-SIL
  • PART #093919
Connector Type: RJ11 TO RJ11
Harness Type: LINE CORD
Length (ft.): 14
Lengths: 14 FT. : 4.27 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Vendor No.: L4C-M-M-14-SIL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires