Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L9070R 06A 626 C111111 | SCHLAGE

SCHLAGE | L9070R 06A 626 C111111 | L9070R 06A 626 C111111 CLASSROOM,US26D,234BS,ANSI FSIC,C KWY,KEYED,5P

  • Réf. fabricant L9070R 06A 626 C111111
  • PART #CS239043
: -----
: 06A
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: ARMORFRT
: CLASSRM
: FSIC
: LEVER
: SCH C
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: FULL SIZE INTERCHANGEABLE CORE
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: CLASSROOM LOCK
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE CLASSROOM LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires