Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L9077J 06A 605 | SCHLAGE

SCHLAGE | L9077J 06A 605 | L9077J 06A 605 CLASSROOM SECURITY HOLDBACK,FSL/CORE,605

  • Réf. fabricant L9077J 06A 605
  • PART #CS504388
ANDI Grade: GRADE 1
Cylinder Type: LESS FULL SIZE INTERCHANGEABLE CORE
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: CLASSROOM LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE CLASSROOM LOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires